フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP182 GR E T 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69236626 品番TLP182(GR,E(T
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用
東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:±1 A●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●コード番号:896-2476 アズワン品番65-7228-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする