フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69236696 品番TLP385(GR,E(T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Toshiba TLP385 は、4 ピン SO6L パッケージの赤外線 LED に光学的に結合されたフォトトランジスタで構成された高絶縁タイプのフォトカプラです。動作温度: -55 → 110 ℃ 絶縁電圧: 5000 Vrms

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9780 アズワン品番65-7236-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする