VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
69236714
品番
IL300-X009T
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD-8●入力電流タイプ:AC/DC●コード番号:230-8327
アズワン品番
65-7246-17