東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69236739
品番
TLP2767(E(O
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ロジックゲート●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9763
アズワン品番
65-7237-09