フォトトランジスタ 表面実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69236976 品番1541201NC3060
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

1206標準パッケージ(凸レンズ付き) 赤外線エミッタに最適 フォトトランジスタ、昼光フィルタ付き 検出角度が小さい 高感光性 用途 エンコーダ カウンタ セキュリティシステム 位置センサ クリーニングロボット リモートコントロール

仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:30°●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●シリーズ:WL-STRB●コード番号:184-7228 アズワン品番65-7244-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする