曜日別特売
8US1251-5DM07 ブスバー 8US1251 1袋 6個入 SIEMENS 69237010

ブスバー 8US1251 1袋 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード69237010品番8US1251-5DM07
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、センター間隔が 60 mmこのシステムは、回路ブレーカ、接触器過負荷リレー、モータフィーダに使用されます。定格電流: 25 A 定格電圧: 690 V S00、S0、過負荷リレーに適しています

仕様●シリーズ:8US1251●併用可能製品:S00 、S0 、過負荷リレー付き●コード番号:203-3278アズワン品番65-8084-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする