SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの 配線用遮断器
ブスバー 銅 Sentron 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69237116
品番
5ST3784-0
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N ( FI N 右) x 1、RCCB 2 極 + 10 倍、コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 N 右 12 MW カットテーブル
仕様
●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 31.4 mm, 8.6 mm, 18mm●コード番号:187-5236
アズワン品番
65-8052-52