プッシュボタン SIRIUS ACT ラッチング 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69237360 品番3SU1001-1BA20-0AA0
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式マッシュルーム押しボタンは取り付け径が 22 mm で、ラッチ付き丸形レッドボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。黒色のプラスチック製標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ 〜 70 ℃ メカニズムアクチュエータエレメントを引いてラッチ解除します用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:181-2815 アズワン品番65-7805-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする