SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの センサ
SICKの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M12センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69237807
品番
BEF-KH-M12
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップなし。M12 センサ用注
仕様
●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック( PA12 )●コード番号:225-0039
アズワン品番
65-7314-61