SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの センサ
SICKの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M6 センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69237816
品番
BEF-KH-M06
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
Terminal and Alignment ブラケット( M6 センサ用)プラスチック( PA6 )製です注
仕様
●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M6 センサ●応用例:丸型センサ、ハウジング径 6 mm 、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:プラスチック●コード番号:225-0037
アズワン品番
65-7311-56