ブラケット ユニバーサルバークランプシステム kt5-2、LUT3、W34

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69237825 品番BEF-KHS-G01
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ユニバーサルクランプブラケット用 Sick プレート G は、W34、LUT3、kt5-2 に使用できます。スチール製注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルバークランプシステム●併用可能製品:kt5-2 、LUT3 、W34●応用例:CS8 、kt5-2 、KT8 、KT10 、LUT3 、W24-2 、W34●シリーズ:BEF●コード番号:223-0954 アズワン品番65-7295-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする