SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの センサ
SICKの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
ブラケット 取り付けブラケット W24-2、W34
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69237834
品番
BEF-WN-W24
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
取り付けブラケットSick W24-2、W34注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W24-2 、W34●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0123
アズワン品番
65-7314-30