ブランキングプラグ 気中性 Cシリーズ 16mm なし なし 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69237929 品番C00041600
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,348
販売価格(税別)
3,044

IMI Norgren Pneufit C0004 シリーズプラグ継手はすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。プラグの内径は 16 mm、外径は 16 mm です。全長:50 mm

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:16mm●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9121 アズワン品番65-7880-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする