曜日別特売
VXD242JGC VXD_2 DUMMY - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC 69238226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 DUMMY - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個口径3/8ねじの種類Rc注文コード69238226品番VXD242JGC
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(J) SUS - 3/8 - 15、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc)、EPDM仕様:-、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(-) なし電圧(V)(G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション-口径3/8リード線取出方向特殊-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする