WEIDMULLER
WEIDMULLERの 電源(制御機器)
WEIDMULLERの 遮断
WEIDMULLERの 配線用遮断器
ブレーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69238638
品番
2081900000
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:AMG CM●定格電流:225mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2990
アズワン品番
65-8068-71