ブレーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69238665 品番2909902
参考基準価格(税別)¥8,740 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

Phoenix Contact シングルチャンネル電子回路ブレーカは、24 V dc 負荷を過負荷及び短絡から保護するために使用します。CLIPLINE complete Terminal Block システムのコンポーネントを使用した単純な電位分配固定公称電流を備えています。DIN レールへの取り付け用 動作周囲温度: -30 ℃ → 60 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●シリーズ:PTCB●定格電流:1A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-6326 アズワン品番65-8090-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする