曜日別特売
13955 フロート スイッチ ステンレススチール WIKA 69238900

フロート スイッチ ステンレススチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69238900品番13955
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます

仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mm●コード番号:205-1291アズワン品番65-7305-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする