Lovato
Lovatoの 検出・センサ
Lovatoの センサ
Lovatoの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
フロート スイッチ ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69238909
品番
LVFSA1D10
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Lovato フロートスイッチ LVFS A1 D タイプは、水及び食料品の用途(水教育、噴水、水族館、ドリンク、魚のハッチなど)に適しています。 スイミングプールなどACS からの証明
仕様
●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7393
アズワン品番
65-7315-16