MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
MURATA(村田製作所)の デジタルパネルメータ
プロセスメータ LED 1箱 12個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
69238954
品番
DMS-20PC-0/5-24RL-C
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
●特性測定:DC Powered●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:32mm●幅:35.1mm●表示桁数:3.5●コード番号:230-7913
アズワン品番
65-7304-61