SHT 30 ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ) 69239085

ベアリングアセンブリSHT 30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-7958-18
内容量1個注文コード69239085品番SHT 30
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥46,859
販売価格(税別)
¥42,599

SKF ベアリングハウジングは、適切な SKF ベアリングを備えた経済的な製品です。メンテナンスが容易な設計の要求を満たす交換可能なベアリングユニットを備えています。高品質 世界中で入手可能

アズワン品番
65-7958-18
仕様
●タイプ:ベアリングハウジング●コード番号:209-3954

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする