YET 210 ベアリングインサート 50mm 90mm SKF(日本エスケイエフ) 69239304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングインサート 50mm 90mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69239304品番YET 210
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:209-4253アズワン品番65-7944-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする