曜日別特売
SF40EC ベアリングユニット 4穴 40mm NSK(日本精工) 69239618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 4穴 40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69239618品番SF40EC
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

4 ボルトフランジハウジングベアリングユニット、40 mm シャフト、101.5 x 130.2 x 54.18 mm

仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:130.2mm●幅:130.2mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:101.5mm●コード番号:192-9908アズワン品番65-7939-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする