SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 50mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69239688
品番
TU 50 TF
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
SKF 50 mm インサートベアリングユニット、SE
仕様
●材質:鋳鉄●内径:50mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:195-9624
アズワン品番
65-7982-65
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方