※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 50mm 90mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69239697
品番
YAR 210-2RF/HV
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:29600N●コード番号:233-7262
アズワン品番
65-7846-77
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方