SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 55mm 100mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69239706
品番
YAR 211-2F
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥17,378
販売価格(税別)
¥
15,798
バスケットに入れる
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:55mm●外径:100mm●静定格荷重:29000N●動定格荷重:43600N●コード番号:233-7265
アズワン品番
65-7864-94
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方