曜日別特売
MB 15 ベアリングワッシャ SKF(日本エスケイエフ) 69239740

ベアリングワッシャ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:ロックワッシャ●寸法:90x104x1.5mm●内径:75mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2226注文コード69239740品番MB 15
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様●タイプ:ロックワッシャ●寸法:90x104x1.5mm●内径:75mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2226アズワン品番65-7872-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする