曜日別特売
MB 8 ベアリングワッシャ SKF(日本エスケイエフ) 69239749

ベアリングワッシャ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:ロックワッシャ●寸法:50x62x1.25mm●内径:40mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2237注文コード69239749品番MB 8
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
仕様●タイプ:ロックワッシャ●寸法:50x62x1.25mm●内径:40mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2237アズワン品番65-7865-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする