I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の アイケア
I.L.K(池田レンズ工業)の 老眼鏡
ペーパーウェイトルーペ 小 文鎮 6倍 40mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69239819
品番
1884
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ガラス製レンズ。
倍率6倍(置くだけ)
仕様
●商品サイズ:縦40×横40×高30(mm)●倍率:6倍●重さ:77g●材質:ガラス●付属品:巾着
アズワン品番
65-8739-75