曜日別特売
1580150 ヘビーデューティパワーコネクタ 40極 10A 250 V フエニックス・コンタクト 69240309

ヘビーデューティパワーコネクタ 40極 10A 250 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69240309品番1580150
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左の制御キャビネットパネルに使用するオスインサート右 PE 接続を備えています。接続:プッシュイン

仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:D40●定格電圧:250 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-D 40-A-TWIN-PEL - M です●コード番号:213-0036アズワン品番65-7525-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする