曜日別特売
VXD262NZ2DD VXD_2 DUMMY - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC 69240484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 DUMMY - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個口径1ねじの種類G注文コード69240484品番VXD262NZ2DD
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(N) C37 - 1 - 25、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(D) 禁油仕様 - G、EPDM仕様:(-) なし、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(-) なし電圧(V)(Z)その他特殊オプションポート数2ねじの種類G電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)口径1リード線取出方向特殊-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする