曜日別特売
170-02005 HEGMANWO-15-PMPI-GN ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69240668

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード69240668品番170-02005 HEGMANWO-15-PMPI-GN
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

Helagaine HEGMAN および HEGMANWO
メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します

仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:20mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6084アズワン品番65-7474-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする