170-01304 HEGWS40-PA6-BK ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69240738

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード69240738品番170-01304 HEGWS40-PA6-BK
参考基準価格(税別)¥86,600販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)
Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ
Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。
主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠

仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9914アズワン品番65-7480-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする