PRSH75X25BK-500 ヘラマンタイトン ケーブルシールド 7.5mm 黒 クロロプレン 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69240808

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 7.5mm 黒 クロロプレン 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード69240808品番PRSH75X25BK-500
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ポリクロロプレン拡張可能スリーブ
押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。
特長と利点:
事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。
用途
このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。

仕様●スリーブ径:7.5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:25mm●編み:なし●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:7.5mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helsyn H●コード番号:397-764アズワン品番65-7418-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする