ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード69240817 品番170-40803 HEGPA6608-PA66-GY
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton グレーケーブルスリーブは、スリーブ径が 8 mm、長さが 10 m の拡張可能で編組保護カバーです。チューブラブレードスリーブはナイロン 66 素材でできています。特長と利点最大ケーブル径は 10 mm です 最小ケーブル径は 5 mm です 融点が高い 動作温度範囲: -60 → 160 ℃ 自消性用途自動車産業 機械製造認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94 V2 認定

仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:8mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5431 アズワン品番65-7481-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする