ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒 PET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード69240826 品番170-01012 TWIST-IN 08-PET-BK
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)
Helagaineツイストイン編組スリーブ
Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー
Helagaineツイストインの用途:
工学 電子 電気設備

仕様●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine●コード番号:802-6110 アズワン品番65-7398-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする