エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット本体
ヘルメット エアライト/青
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69240878
品番
EA998BC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,553
販売価格(税別)
¥
3,230
バスケットに入れる
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。
仕様
●頭サイズ:53〜62cm●カラー:ブルー●材質:ABS樹脂●重量:370g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付
アズワン品番
65-9343-64