ヘルメット 通気孔/ワイドシールドレンズ付/青

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69240905 品番EA998BB-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

ワイドシールドで側面からの飛来物に対しても目をしっかりガードします。
シールド面に傷がつきにくい構造です。
フロントに開けた通気孔とエアライトによって広がった帽体内部の空間で、抜群の通気性を実現。
発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いシールド付きヘルメットです。
ワイドシールドで目をしっかりガード 沿面寸法258mmのワイドなシールド面採用で、側面からの飛来物に対しても目をしっかりと守ります。
シールド面の交換も簡単 あごひもや内装を取り外さずに、シールド面のみの交換が可能。必要最低限のパーツ交換ができる、エコ設計です。
内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。

仕様●頭サイズ:53〜62cm●カラー:ブルー●材質:帽体本体/ABS樹脂 ひさし部/ポリカーボネート●重量:500g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●あごひも付●内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載 アズワン品番65-9343-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする