つくし工房
つくし工房の ロープ、ヒモ
つくし工房の ナイロンロープ
ヘルメット用ステッカー 若葉マーク 1袋 5枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
69240914
品番
BL-337
参考基準価格(税別)
¥276
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
一目で新規入場者を識別できます。
新規入場者の識別等に
仕様
●縦(mm):53●横(mm):35●シール●材質/仕上:ユポ●原産国:日本●コード番号:824-6316
アズワン品番
67-2221-73