ホース 15m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69241009 品番ALR00012
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥46,418
販売価格(税別)
42,198

ANSI B175.1 Annex D
EPA / CARB認定
TygonR LP1200燃料チューブ
Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。
適した用途
ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機

仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:4.76mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●コード番号:912-4720 アズワン品番65-7907-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする