オエティカ
オエティカの ホースバンド
オエティカの クリップ式
ホースクリップ 10.3 → 12.3mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69241149
品番
OET12.8RER
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様
●内径:10.3 → 12.3mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.3mm●最大内径:12.3mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4529
アズワン品番
65-7938-37