オエティカ
オエティカの ホースバンド
オエティカの クリップ式
ホースクリップ 19 → 22mm 9mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69241185
品番
OET-1922
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様
●内径:19 → 22mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:19mm●最大内径:22mm●バンド幅:9mm●コード番号:189-4545
アズワン品番
65-7975-78