オエティカ
オエティカの ホースバンド
オエティカの クリップ式
ホースクリップ 5 → 7mm 6mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69241246
品番
OET-0507
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様
●内径:5 → 7mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:5mm●最大内径:7mm●バンド幅:6mm●コード番号:189-4537
アズワン品番
65-7977-83