オエティカ
オエティカの ホースバンド
オエティカの クリップ式
ホースクリップ 9 → 11mm 7mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69241280
品番
OET-0911
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様
●内径:9 → 11mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:9mm●最大内径:11mm●バンド幅:7mm●コード番号:189-4539
アズワン品番
65-8040-22