ホースプロテクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69241307 品番48500
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です

仕様●長さ:44mm●内径:1/4インチ●外径:0.52インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4812 アズワン品番65-7976-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする