曜日別特売
W 63800-2Z ボールベアリング10mm19mmW 63800-2Z SKF(日本エスケイエフ) 69241474

ボールベアリング10mm19mmW 63800-2Z

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69241474品番W 63800-2Z
参考基準価格(税別)¥9,640販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 10 mm、外径 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●内径:10mm●外径:19mm●レース幅:7mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0500アズワン品番65-7950-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする