曜日別特売
W 61901-2Z ボールベアリング12mm24mmW 61901-2Z SKF(日本エスケイエフ) 69241569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング12mm24mmW 61901-2Z

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69241569品番W 61901-2Z
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 12 mm、外径 24 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0468アズワン品番65-7936-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする