曜日別特売
3204 A ボールベアリング20mm47mm3204 A SKF(日本エスケイエフ) 69241788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング20mm47mm3204 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69241788品番3204 A
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9848アズワン品番65-7922-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする