※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング65mm140mm3313 A-2Z/C3MT33
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69242637
品番
3313 A-2Z/C3MT33
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:58.7mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9952
アズワン品番
65-7934-52
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方