※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード69242715品番VXD233AZ2BZ
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど195種類から選べます他の種類を見る