※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内径:80mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1772注文コード69242820品番1216 K
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 80 mm、外径 140 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング